刺身容器 至福盛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(480枚) 注文コード 70277585 品番 0750069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
種別40F 材質OPS 寸法(mm)(蓋)190×190×25 透明 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン鮮魚・寿司 断熱性断熱性なし 料理・シーン巻き寿司

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする