福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
福寿膳 味膳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80枚)
注文コード
70277822
品番
0580945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
四季折々の料理を豪華に演出する紙ボックス。
深さ(mm)
56
材質
紙
種別
350 味膳
寸法(mm)
297×297
色
黒
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー