エスコ
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(1本)
ピッチ
1.25
サイズ
M8×10
注文コード
70278576
品番
EA949JN-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・サイズ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。全ねじ。
材質
ステンレス(SUS XM7)
サイズ
M8×10
ピッチ
1.25
頭部高さ(mm)
8
径(mm)
頭部:10