[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(1本)ピッチ1.25サイズM8×25注文コード70278637品番EA949JN-825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥677
販売価格(税別)
615

並目ねじ。全ねじ。

材質ステンレス(SUS XM7)サイズM8×25ピッチ1.25頭部高さ(mm)8径(mm)頭部:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする