画像準備中

[防災用]安全靴(踏抜き防止)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード70279294 品番EA998TD-24.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。

材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 幅(mm)3E 質量(g)1260(26.0cm/両足で) サイズ(cm)24.5
注意
※画像はEA998TD-26Aです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70279294 EA998TD-24.5A 50818924 EA998TZ-24.5 24.5cm 安全靴(耐油底/ロング) エスコ 24.5cm 安全靴(耐油底/ロング) エスコ 1個 7,540 税込8,294 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする