福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック 柄入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×60セット)
幅(mm)
225
注文コード
70279782
品番
0844871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
225
高さ(mm)
310
テープ
なし
種別
水玉白 A4
色
透明
サイズ
A4
種類
平袋
入数(枚)
3000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):