曜日別特売
0132081 フレッシュマット 福助工業 70280428

フレッシュマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10000枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)80×160
内容量1箱(10000枚)注文コード70280428品番0132081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。

材質PE、PP、PET種別80×160形状マット寸法(幅W×長さL)(mm)80×160目付(g/m2)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする