福助工業
フレッシュマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(10000枚)
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(500枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
280×370
90×160
70×160
70×100
70×120
70×140
110×160
270×330
280×460
300×500
80×120
80×160
180×280
250×300
280×370
300×370
400×600
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70280455
品番
0132111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。
材質
PE、PP、PET
種別
280×370
形状
マット
寸法(幅W×長さL)(mm)
280×370
目付(g/m
2
)
50