画像準備中

ポイッコすっきり君

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚×90セット) 注文コード70280482 品番0133078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル率54%の再生ペット樹脂繊維で作られたエコマーク認定商品です。
銀系抗菌加工により、細菌の増殖を抑制し、防臭効果が得られます。
ソフトな風合いで強度があり、有孔加工効果で水切り性も良好です。
細かいゴミもしっかり捕らえて逃しません。

種別三角コーナー用 30枚 仕様抗菌、防臭 材質PE、PET、PP 形状水切りゴミ袋 仕上幅(mm)170 寸法(幅W×長さL)(mm)320×280 目付(g/m2)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする