曜日別特売

ポイッコすっきり君

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20枚×120セット)注文コード70280498品番0133086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リサイクル率54%の再生ペット樹脂繊維で作られたエコマーク認定商品です。
銀系抗菌加工により、細菌の増殖を抑制し、防臭効果が得られます。
ソフトな風合いで強度があり、有孔加工効果で水切り性も良好です。
細かいゴミもしっかり捕らえて逃しません。

種別三角コーナー用 20枚仕様抗菌、防臭材質PE、PET、PP形状水切りゴミ袋仕上幅(mm)170寸法(幅W×長さL)(mm)320×280目付(g/m2)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする