画像準備中

ポイッコすっきり君

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚×80セット) 注文コード70280516 品番0133116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル率54%の再生ペット樹脂繊維で作られたエコマーク認定商品です。
銀系抗菌加工により、細菌の増殖を抑制し、防臭効果が得られます。
ソフトな風合いで強度があり、有孔加工効果で水切り性も良好です。
細かいゴミもしっかり捕らえて逃しません。

種別排水口用 60枚 お徳用 仕様抗菌、防臭 材質PE、PET、PP 形状水切りゴミ袋 仕上幅(mm)125 寸法(幅W×長さL)(mm)235×240 目付(g/m2)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする