用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20〜45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85〜264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定