※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X12【ワケあり】 AVEDレール アトムリビンテック 70281437 12X12【ワケあり】 AVEDレール アトムリビンテック 70281437

AVEDレール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード70281437 品番12X12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9902,498
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトシルバー シルバー サイズ(mm)(全長)3640、(断面)12×12 用途内装用下レール 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※V型戸車とセットでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09414736
2013-02-01
用途:
教室入口ドア

古くなったレールの交換で、テスト的に一本購入しました。
交換後は開閉も軽くなり、とても満足しています。今後14〜15本の購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする