※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
注文コード
70281769
品番
SPE-M5-70-C-FT【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,790
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
1.89
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M5