エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
さらさらウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70282487
品番
EA124DL-93A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質
PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)
内径×外径:15×20
使用温度範囲(℃)
0〜60
全長(m)
30
使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
水
耐寒性
脆化温度-39(℃)