※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
ねじ付フック[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
70282767
品番
EA781BC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
材質
SUS304
全長(mm)
78
使用荷重(kg)
25
開口寸法(mm)
28
ねじサイズ
M8
線径(mm)
7.0
リング径(Φmm)
36
注意
※全長は製造上の理由により公差±4mm程発生する場合があります。