エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの アクリル
エスコの アクリル樹脂丸棒・パイプ
アクリルパイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70282794
品番
EA440DH-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
透明のアクリルパイプです。
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
50
色
透明
肉厚(mm)
2
径(mm)
30
注意
※画像はEA440DH-42です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長