エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70284167
品番
EA164FB-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
全長(mm)
75
対辺(mm)
65
角寸法
差込角:1”
外径(mm)
92.8
注意
※画像はEA164FB-48Aです。