福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
ショウバッグ Eタイプ規格袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70284515
品番
0451649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
240
高さ(mm)
310
テープ
なし
種別
No.2(プラマーク入)
色
透明
種類
ショウバッグ
入数(枚)
1000
ガゼット(mm)
60