福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
ショウバッグ Eタイプ規格袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70284524
品番
0451657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
200
高さ(mm)
220
テープ
なし
種別
No.3(プラマーク入)
色
透明
種類
ショウバッグ
入数(枚)
3000
ガゼット(mm)
45