レトルトパウチ Nタイプ(無地)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1600枚) 寸法(幅W×長さL)(mm)140×200 注文コード70285032 品番0713627
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。

種別14-20 寸法(幅W×長さL)(mm)140×200 仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 入数(枚)1600 構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※レトルトパウチシリーズはレトルト殺菌(加圧加熱殺菌)専用の袋です。
※耐熱性に優れ130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能ですが、必ず事前のテストをしてください。
※カレーや麻婆豆腐など、油分や香辛料が多く使用されている食品は、レトルト殺菌後に袋表面がユズ肌になる場合がありますので、必ず事前のテストをしてください。
※レトルト殺菌により内容物にレトルト臭がうつる可能性gあありますので、必ず事前のテストをしてください。味の薄い食品(白粥など)は特に注意してください。
※レトルトパウチシールは常温保存・常温物流を前提に設計されておりますので、チルド・冷凍での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする