[カップ型]ツイストワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 70285104 品番 EA809YL-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,108
販売価格(税別)
8,280
材質ステンレス 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 外径(mm)76 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.5 トリム(mm)長さ:25.4
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする