エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの カップブラシ
[カップ型]ツイストワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1セット)
材質
スチール
注文コード
70285120
品番
EA809YL-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
適合ツール
エアグラインダー
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
外径(mm)
70
ねじサイズ
5/8”-11UNC
線径(mm)
0.5
トリム(mm)
長さ:15.8
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。