画像準備中

[カップ型]ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1セット) 注文コード70285138 品番EA809YL-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)88 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:22.2
注意
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする