2分配コード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70285208 品番EA815HC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。

ホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格15A・AC125V (合計1,500Wまで) コード長さ(m)0.19 コンセント2P×2口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする