エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの サンダー/ポリッシャー
エアーサンダー(マジック式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70285454
品番
EA162PD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様
偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)
280
質量(g)
1.2
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
445
ホース長さ(m)
ダストホース:1.9
騒音値(dB)
80
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)
150
コンプレッサー(kW)
2.2
振動3軸合成値(m/s
2
)
1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)
5(真円より5偏心)