画像準備中

[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70285506 品番EA705EJ-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥313,500
販売価格(税別)
285,000

自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)

用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする