福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の スナック・軽食袋
パノラマパックKBタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
材質
純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ
注文コード
70286143
品番
0563382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。
用途
おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など)
調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など)
形状
スタンド袋
材質
純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×160
マチ(mm)
30
種別
KBA21-16 無地P
仕様
耐油
化学物質等安全データシート(SDS):
関連資料:
成績書