エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[SDSプラス]ドリルビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70286809
品番
EA811BH-10.0E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
全長(mm)
450
被削材
対応:石工、鉄筋コンクリート、自然石、人工石
有効長(mm)
400
刃先(mm)
径:10.0
注意
※画像はEA811BH-10.0Bです。