エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[SDSプラス]ドリルビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
210
注文コード
70286870
品番
EA811BH-14.0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
全長(mm)
210
被削材
対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。
有効長(mm)
150
刃先(mm)
径:14.0
注意
※画像はEA811BH-10.0Bです。