合掌袋 合掌GR(レーヨンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 70287315 品番 0801526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。

用途和洋菓子 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 種別No.9 形状合掌貼平袋 寸法(幅W×長さL)(mm)95×135 構成レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする