[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード70287396 品番EA595HE-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620

曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260〜300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5〜10^6Ω)があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする