[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70287694 品番EA550BP-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,360
販売価格(税別)
27,600

セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする