フローメータ内蔵型ガス混合装置 PMG-1A

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70289117 品番PMG-1A-(N2-20L/MIN)-(CO2-2L/MIN)-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。
内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。

用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。 流体N2、CO2 最大流量(N2)20L/min、(CO2)2L/min 使用圧力0.1MPA(G)
注意
※仕様に複数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
PMG-1A-(流体(1))-(最大流量(1))-(流体(2))-(最大流量(2))-(使用圧力)
使用圧力は装置内部の減圧弁で設定する圧力です。装置への各ガスの供給圧力は使用圧力の0.05MPA以上としてください。
装置出口の配管部等に圧力が加わる場合は、使用圧力-装置出口圧力が0.05MPA以上になるようにしてください。
【PMG-1A 標準仕様】
混合方式:流量比混合方式
計測範囲:各ライン 最大流量の10〜100%
精度:各ライン ±2%FS
主要接ガス部:BS、NBR、POM、硬質ナイロン
使用温度範囲:5〜40℃
使用圧力範囲:49〜588KPA
耐圧:784KPA
配管接続:RC1/4
寸法:180W×300D×220H
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする