注意
※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。
※床面には使用しないで下さい。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。表示の用途以外には使用しないで下さい。体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。汚れても支障がない服装で作業をして下さい。使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間以内は水がかからないようにして下さい。気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。