画像準備中

[ステンレス製]アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289530 品番EA949HW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サイズの( )は上部。

材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C 質量(g)290 サイズ(mm)34(59)×50〜70(H) ねじサイズM20×P2.5 最大荷重(kg)9500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする