エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289539
品番
EA949HW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズの( )は上部。
材質
本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C
質量(g)
360
サイズ(mm)
34(59)×70〜105(H)
ねじサイズ
M20×P2.5
最大荷重(kg)
9500