エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289557
品番
EA949HW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズの( )は上部。
材質
本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C
質量(g)
495
サイズ(mm)
34(75)×110〜145(H)
ねじサイズ
M20×P2.5
最大荷重(kg)
9500