画像準備中

[ステンレス製]アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289627 品番EA949HW-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。

材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430 全長(mm)130〜160 質量(g)620 サイズ(mm)座板:127×112 ねじ穴(Φmm)5.5×3ヶ所 最大荷重(kg)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする