エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289636
品番
EA949HW-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質
本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430
全長(mm)
140〜190
質量(g)
675
サイズ(mm)
座板:127×112
ねじ穴(Φmm)
5.5×3ヶ所
最大荷重(kg)
1400