エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289645
品番
EA949HW-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質
本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430
全長(mm)
90〜125
質量(g)
550
サイズ(mm)
座板:90×90
ねじ穴(Φmm)
6×4ヶ所
最大荷重(kg)
1400