画像準備中

[ステンレス製]アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289688 品番EA949HW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。

材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304 全長(mm)80〜120 質量(g)490 サイズ(mm)座板:94×94 ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所 最大荷重(kg)4150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする