エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289740
品番
EA949HW-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質
SUS304
全長(mm)
74
質量(g)
235
ピッチ(mm)
2.54
直径(mm)
28
ねじサイズ
W3/4”×41