エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289776
品番
EA949HW-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質
ボール:SUS304 ボルト:SUS303
全長(mm)
95
質量(g)
140
ピッチ(mm)
2.54
ボール径(Φmm)
47
ねじサイズ
W3/4”×48