画像準備中

[ステンレス製]アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289785 品番EA949HW-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。

材質SUS430 全長(mm)51 質量(g)77 ピッチ(mm)2.54 ボール径(Φmm)40 ねじサイズW3/4”×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする