エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの アジャスト脚
[ステンレス製]アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289794
品番
EA949HW-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質
SUS430
全長(mm)
76
質量(g)
130
ピッチ(mm)
2.54
ボール径(Φmm)
40
ねじサイズ
W3/4”×59