ソルボ疲労対策フルインソール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70289862 品番 L 61336
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

足底にかかる衝撃を吸収し、足の疲れやトラブルを軽減します。
衝撃吸収性重視のソルボを使用し、足裏にかかる衝撃やねじれ・ズレの力を吸収します。
ベンチソール構造が、中足部とアーチ部分の衝撃吸収性とクッション性を高めます。
ヒールウェッジ構造がかかとの安定性を高め歩きやすく、疲れにくくします。
足裏刺激・吸湿・速乾性に優れ、すべりにくく、ムレにくいワッフル構造です。
ビジネス・カジュアル・ウォーキングシーンに靴を選ばないワイド設計です。

グレー 材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル 用途疲労対策インソール。 サイズL(26.0〜27.5cm) アズワン品番64-9625-70
注意
※生地を上にして、左右を確認してください。
※インソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石けん水で軽く洗って陰干ししてください。もみ洗いはお避け下さい。
※折り曲げたり、ねじったりはしないで下さい。破損の原因となります。
※靴にインソールがついている場合は、入れ替えてご使用ください。
※ソルボは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
作業靴の交換用

とにかく重いです。片側170gあり、鉄板入りと間違って買ったかと思いました。
歩くと疲れるし膝がねじられて痛くなるので、ほとんど動かない立ち仕事向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする