ソルボウォーキング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70289887 品番 S 61455
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

歩きやすく、足のトラブルを軽減します。
DSISソルボウォーキングは、シューズの中のインソールを取り替えるだけで、フィット感と安定性が高まり、足や膝・腰への負担を軽減するので、長時間楽にウォーキングをすることができます。
クッション性と速乾性に優れたWラッセル構造でサラっとしていて快適な履き心地です。
本体の高弾性軽量ポリウレタン発泡素材で運動性がアップします。
DSIS3軸ソルボアーチパッドが土踏まずへの負担をやわらげ、足の機能を高めます。
ヒールパッドが、かかとへの衝撃を緩和します。

ブルー 材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル 用途靴(ウォーキング)用機能付インソール。 サイズS(23.5〜24.5cm)
注意
※ゆとりある靴にご使用ください。
※DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめ下さい。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。ソルボセイン部分にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、何ら支障はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70289905
2018-12-14
用途:
仕事で使うスニーカーに入れて
卸売・小売業

普通の平らなインソールに比べて足が疲れにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする