ソルボヘルシーフルインソール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70289975 品番 2L BR61487
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビジネス・ウォーキング・カジュアルシューズに足の機能を高めて、足のトラブルを予防します。
ソルボは3つのアーチを支えて、正しい体重移動を行い、足のトラブルを予防します。
足裏の3つのアーチをしっかりサポートすることで、足の動きを調節し、足指がしっかり使え、スムーズな歩行が出来るフルインソールタイプです。
足にかかる圧力を分散することで、足のトラブルを予防し、痛みや疲れを緩和します。

ブラウン 材質ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、布地:ポリエステル 用途靴用機能付インソール。 サイズ2L(27.0〜27.5cm)
注意
※動きの激しいスポーツ等でのご使用は、破損の原因となる場合があるのでお避けください。
※ゆとりある靴にご使用ください。DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめ下さい。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする