エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
5.0t 鍛造丸リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70289977
品番
EA984DC-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
材質
炭素鋼(S45C)
質量(kg)
3.08
使用荷重(t)
5
内径(mm)
130
線径(mm)
32